Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Fensterabzieher komplett 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterabzieher 35 cm, Edelstahl, mit Griff, Schiene, Gummilippe
Fensterabzieher 35 cm, Edelstahl, mit Griff, Schiene, Gummilippe
Edelstahl Fensterabzieher komplett 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-110-00-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-110-00-002
EAN/GTIN:
     4251844804736
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Produktbeschreibung:

  • aus Edelstahl
  • komplett mit Griff, Schiene und Gummilippe
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
22 g
Höhe:
35 mm
Typ:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: fensterabzieher, Einwascher, Fenster-Einwacher-Bezug, Fenster-Scheuer-Bezug, Floorstar, Gazetuch, Kunststoffeinwascher, Telekopstiel, Vlies Allzwecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
160-119-00-008
ab € 6,58*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-002
ab € 10,27*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-001
ab € 9,67*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-004
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.