| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-AC105 Herst.-Nr.: AC105 EAN/GTIN: 4017942001091 |
| | |
|
| | |
| Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 105 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, die sich nicht verbiegt und nicht bricht. Es gibt zwei wählbare Gummipositionen, eine für lange Schienen und eine andere für kurze Schienen. Die Unger Ninja ErgoTec Schiene 105 cm besitzt eine Ninjastern-Markierung zur einfachen Einstellung der Mittelposition. Bei offenem SmartClip lässt sich der Gummi entspannen oder wechseln. Bei geschlossenem SmartClip sitz der Gummi sicher bei der Arbeit und kann bei Bedarf etwas herausgezogen werden, um die Spannung zu er- höhen. Die SmartClips der ErgoTec Schiene bieten einen Rahmenschutz, der die Fensterrahmen vor Kratzern schützt. Weitere Informationen: | | Art: | Wischerschiene | Einheit: | Wischerschienen | Länge: | 105 cm | Material: | weicher Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer gummi, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Fenstergummi, Fensterputz, Fenstergummis, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, Fensterwischerschienen |
| | |
| |