Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Fensterabzieher Ergo komplett 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Fensterabzieher Ergo komplett 350 mm
Edelstahl Fensterabzieher Ergo komplett 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-110-00-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-110-00-005
EAN/GTIN:
     4251844804750
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Produktbeschreibung:

  • aus Edelstahl
  • ist durch seinen griffigen gurmierten Griff auch mit feuchten Händen sicher einsetzbar
  • Edelstahl-Schiene wird eingeschoben und hält durch die Greifzähne des Griffes sehr fest
  • hochwertiges Gummi zieht streifenfrei ab
  • ergonomischen Form
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
20 g
Höhe:
35 mm
Typ:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: fenster-abzieher gummi, fenster abzieher, fensterabzieher 35 cm, Einwascher, Fenster-Einwacher-Bezug, Fenster-Scheuer-Bezug, Floorstar, Gazetuch, Kunststoffeinwascher, Telekopstiel, Vlies Allzwecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
160-119-00-008
ab € 6,54*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-002
ab € 10,25*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-001
ab € 9,62*
Zubehör
Floorstar
160-119-00-004
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.