JSP® Einweg-Halbmaske Olympus® 725 FFP2 NR D, Kat.III, mit Typhoon-Ventil, 10/VE JSP® partikelfiltrierende Einweg-Halbmaske (Feinstaubmaske) Olympus® 725 FFP2 NR D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001...
Die Dräger X-plore 1330 V Odour mit FFP3 Schutzklasse ist eine vorgeformte Einweg-Atemmaske zum Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel. Die Schutzstufe FFP2 filtert 99% der Parti...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dic...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...
JSP® Einweg-Halbmaske Olympus® 735 FFP3 NR D, Kat.III, mit Typhoon-Ventil, 10/VE JSP® partikelfiltrierende Einweg-Halbmaske (Feinstaubmaske) Olympus® 735 FFP3 NR D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001...
Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9310+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem n...
HYGOSTAR Atemschutzmaske, FFP3 NR, vertikal faltbar PP-Einwegmaske, Filtertechnik ohne Atemventil, biegsamer Nasenbügel, mit Überkopf-Bändern - kein Druck hinter den Ohren, (29353) Die Abbildung be...
5040H100, Formmasken Serie 5000 Komfort Line Honeywell-Einwegmasken nach EN 149:2001 - Nasenbügel mit Farbcodierung entsprechend den Leistungsklassen: FFP2 = Grün - PVC-, Silkon- und latexfrei in d...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
3-lagig aus 100% glasfaserfreiem Vliesstoff, Glasfaserfreies Filtermedium, Nasenbügel aus flexibel ummanteltem Aluminiumdraht, mit Elastikbändern, Latexfrei, Filterleistung größer/gleich?98 %, EN 1...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...