Die 3M™ Atemschutzmaske 9914 gehört zum 3M™ Spezialmasken-Programm. Sie wurde für besondere Arbeitsbereiche entwickelt. Die Maske verfügt über eine integrierte Aktivkohleschicht und sorgt damit für...
EN 149 FFP1, mit Ausatemventil, Feinstaubmaske nach EN149 FFP1 - in 3-teiligem Design (faltbar) - mit Ausatemventil - 10 Stück in der Verpackung - 120 Stück im Karton
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 1863+ bietet einen effektiven Atemschutz in medizinischen Einrichtungen, in denen das medizinische Fachpersonal Stäuben, nicht flüchtigen flüssigen Partikeln und biolo...
Die Dolomit Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Ventil wurde aus PP gefertigt. Die Feinstaubmaske verfügt über einen biegsamen Nasenbügel mit einem weichen Nasenkissen, wodurch ein hoher Tragekomfort gewä...
Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter...
Die Atemschutzmaske ist extra komfortabel: Die vertikale Faltung und das Ausatemventil machen die Maske sehr angenehm für den Träger. Darüber hinaus überzeugt die Maske durch ihre hohe Filterleistu...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1310 V FFP2: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Produkte der Marke Dräger zeichnen sich insbesondere da...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
Produktbeschreibung: bietet Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes Produktbeschreibung: Filterklasse FFP1 ohne Ausatemventil mit biegsamen Nasenbügel
Work Serie 6000 filtrier. Halb-/Feinstaubmaske 6230V FFP2,Kat.III,Ventil,10/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230V, Kategorie III, SchutzklasseFFP2, gemäß EN 149:2001 + A1:2009,...