TRU COMPONENTS 1576518 TC-632.214 0,5A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 0.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,3 x 32 mm 0,032 A bis 1,25 A Glasrohr durchsichtig mit 35 A Aus...
TRU COMPONENTS 1576521 TC-632.220 2A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,3 x 32 mm 0,032 A bis 1,25 A Glasrohr durchsichtig mit 35 A Ausscha...
TRU COMPONENTS 1576522 TC-632.221 2,5A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,3 x 32 mm 0,032 A bis 1,25 A Glasrohr durchsichtig mit 35 A Aus...
Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
TRU COMPONENTS 1576523 TC-632.223 4A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 4 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 6,3 x 32 mm 0,032 A bis 1,25 A Glasrohr durchsichtig mit 35 A Ausscha...
TRU COMPONENTS 1576525 TC-521.017 1A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittel...
TRU COMPONENTS 1576528 TC-521.020 2A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittel...
TRU COMPONENTS 1576530 TC-521.022 3,15A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 3.15 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: ...
TRU COMPONENTS 1576531 TC-521.023 4A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 1 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittel...