Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1576531 TC-521.023 4A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576531-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 1576531 TC-521.023 4A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 1000 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
TC-521.023 4A
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1000 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576531, TC-521.023 4A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,148*
Lager 102
591
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,2126*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,67*
€ 35,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2126*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1632*
€ 0,1942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1376*
€ 0,1637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.