Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1576521 TC-632.220 2A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576521-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 1576521 TC-632.220 2A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 6,3 x 32 mm

0,032 A bis 1,25 A Glasrohr durchsichtig mit 35 A Ausschalt-Vermögen, 1,6 A bis 16 A Glasrohr mit Sand und 1000 A Ausschalt-Vermögen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 1000 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Lieferumfang:
Packungsinhalt 1 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
TC-632.220 2A
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1000 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576521, TC-632.220 2A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,45*
Lager 102
749
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,47*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,051*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.