Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 25.4mm Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TDC180 Sicherungsstrom: 2 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (23...
Strom = 125mA Sicherungsgröße = 10 x 126mm Betriebsspannung = 5kV ac Serie = Eaton Bussmann Cooper Bussmann Serie HV. Professionelle Hochspannungssicherungen von Cooper Bussmann aus der Serie HV. D...
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 2,5A/250V MI6FA50V2,5Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,04A bis 16A AC500V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwische...
Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 15.9mm Auslöseverhalten: Fast Acting Produktpalette: AGA Series SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 5/8 Zol...
Feinsicherung, 1038126, ESKA Die 1038126 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt ...
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsatze sind als Kurzschlussschutz fur Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Absch...