Sicherungsgröße, metrisch: 6.35mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: TDC11 Sicherungsstrom: 5 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung SVHC:...
Strom = 10A Sicherungsgröße = 50 x 442mm Betriebsspannung = 24kV ac Serie = Eaton Bussmann Bussmann Mittelspannungs-DIN-Sicherungen. Die Bussmann-Serie von Mittelspannungs-DIN-Sicherungen ist für d...
Feinsicherung, 1038125, ESKA Die 1038125 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt ...
Feinsicherung 5x20 mm Superflinke G-Sicherungseinsatze sind als Kurzschlussschutz fur Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Absch...
Feinsicherung 5x20mm trage Trage G-Sicherungseinsatze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromsto?e auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Aufbau: Keram...
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 0,25A/250V MI6FA69V0,25Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 2A AC690V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwische...
Bussmann by Eaton KTK 0.2 A Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 0.2 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Feinsicherungen 10,3 x 38 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · N...
Produktpalette: GSA Series Sicherungsgröße, metrisch: 6.35mm x 31.8mm Sicherungsstrom: 15 A Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, imperial: 0.25 Zoll x 1.25 Zoll Auslöseverhalten: Slow Blow SVH...
Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 25.4mm Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TDC180 Sicherungsstrom: 7 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (23...