Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen AJT300 Sicherungseinsatz Class J AJT 54x181 300A T Standard Klingentyp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen AJT300 Sicherungseinsatz Class J AJT 54x181 300A T Standard Klingentyp
Mersen AJT300 Sicherungseinsatz Class J AJT 54x181 300A T Standard Klingentyp
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102005770
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     AJT300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Klingentyp
Stromstärke (maximal)
300 A
Betriebsklasse
J
Netzteiltyp
AC
Spannung
600 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
181 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.