Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 6 A, FF, 690 V (DC), 690 V (AC), 160 kA Ausschaltver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 6 A, FF, 690 V (DC), 690 V (AC), 160 kA Ausschaltver
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 6 A, FF, 690 V (DC), 690 V (AC), 160 kA Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     4502-42G814
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1038125
EAN/GTIN:
     4099889086201
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 1038125, ESKA Die 1038125 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Niedriger Nennstrom * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
160 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
38 mm
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
690 V
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00928 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 150,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 131,072*
€ 165,852*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.501,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.