10 x 85 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem. Einsatz in PV-Strängen bis 1500 V DC Nennspannung. Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6.
Strom = 80A Sicherungsgröße = 22 x 58mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = Protistor Sich...
Strom = 12A Sicherungsgröße = 6 x 30mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = ABB 6,3 Ø x 32 mm sehr schnellwirkende Keramikrohrsicherung
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Da...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurz...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Da...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurz...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC gemäß UL, Schlagstift-Kennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurz...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 6 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzs...
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 15 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC gemäß UL, Schlagstift-Kennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den...