Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA URZ Feinsicherung / 63A 22 x 58mm 700V Keramik gR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SIBA URZ Feinsicherung / 63A 22 x 58mm 700V Keramik gR
Artikel-Nr.:
     108EL-8938524
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     50-140-06/63A
EAN/GTIN:
     5059045786917
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 63A
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Betriebsspannung = 700 V, 690V
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gR
UL-Klasse = UL 248-13
Serie = URZ
Sicherung Standard = IEC 60269-4

Siba-Sicherungen 22x58, 690 V. Die 22x58-mm-Sicherungen sind für industrielle Anwendungen geeignet. Bei Betrieb mit 690 V und Nennstrombereichen von 16 A bis 100 A hält Siba die für ihre Verwendung gewünschte Sicherung bereit. Die 690-V-Sicherungen 22x58 von Siba bieten ultraflinken (FF) Schutz für Ihre Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Strom:
63A
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Betriebsspannung:
700 V, 690V
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gR
UL-Klasse:
UL 248-13
Serie:
URZ
Sicherung Standard:
IEC 60269-4
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, 8938524, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 501400663A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,22*
€ 39,18*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 19,06*
€ 39,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.