Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung FF / 12A 6 x 30mm 500V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748017
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748017
EAN/GTIN:
     5056279104876
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 12A
Sicherungsgröße = 6 x 30mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = ABB

6,3 Ø x 32 mm sehr schnellwirkende Keramikrohrsicherung
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Sicherungsgröße:
6 x 30mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
ABB
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, rs pro feinsicherung, 1748017, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, CRUABB12A500V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.971,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,94206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.777,39*
€ 3.305,0941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.559,97*
€ 3.046,3643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.252,50*
€ 2.680,475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.002,32*
€ 2.382,7608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.971,03*
€ 2.345,5257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.