Sicherung, 20105000001P, LITTELFUSE Die mittelträge, träge Glaskörpersicherung wird als Zusatzsicherung in Geräten oder Betriebsmitteln zum individuellen Schutz von Bauteilen oder internen Stromkre...
Zeitverzögerte Sicherung, 0215.500VXP, Littelfuse Die 0215.500VXP ist eine 5x20 mm träge, überspannungsfeste Keramikträgersicherung, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Sie wird als zusätzl...
Zeitverzögerte Sicherung, 0215.500MXBP, Littelfuse Die 0215.500MXBP ist eine 5x20 mm träge, überspannungsfeste Keramikträgersicherung, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Sie wird als zusät...
Zeitverzögerte Sicherung, 0215.500MXEP, Littelfuse Die 0215.500MXEP ist eine 5x20 mm träge, überspannungsfeste Keramikträgersicherung, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Sie wird als zusät...
Zeitverzögerte Sicherung, 0219.500TXAP, Littelfuse Die 0219.500TXAP ist eine 5×20 mm große träge Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten ode...
Zeitverzögerte Sicherung, 0219.500MXAEP, Littelfuse Die 0219.500MXAEP ist eine 5×20 mm große träge Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten o...
Feinsicherung, 522314, ESKA Die 522314 ist eine träge Sicherung, die für den Überspannungsschutz verwendet wird. Sie hat ein zylindrisches Glasrohrgehäuse, das den IEC-Spezifikationen entspricht. F...
Zeitverzögerte Sicherung, 0219.500MXABP, Littelfuse Die 0219.500MXABP ist eine 5×20 mm große träge Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten o...
Zeitverzögerte Sicherung, 0213.500MXEP, Littelfuse Die 0213.500MXEP ist eine 5x20 mm große träge, überspannungsfeste Patronensicherung mit Glaskörper, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Si...
Gerätesicherung, 0034.3114.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Zeitverzögerte Sicherung, 0213.500MRET1P, Littelfuse Die 0213.500MRET1P ist eine 5x20 mm große träge, überspannungsfeste Patronensicherung mit Glaskörper, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist...
Zeitverzögerte Sicherung, 0213.500TXP, Littelfuse Die 0213.500TXP ist eine 5x20 mm große träge, überspannungsfeste Patronensicherung mit Glaskörper, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Sie ...