Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, aM, Un AC: 500 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW80001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW80001
EAN/GTIN:
     4001869062518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsfrequenz:
45 Hz | 62 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Spannungsart:
AC
Größe:
10x38 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, SENTRON, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3, UL-Sicherungen, Wohnbau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,82*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 132,80004*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 5,18*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 9,32*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 10,58*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 24,71*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 129,69*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 79,94004*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 18,66*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 11,86*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 47,13*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 17,08*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 70,18*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 46,12*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.