Slo-Blo-Sicherung, 0239.250MRET1P, Littelfuse Die 0239.250MRET1P ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbra...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.250HXEP, Littelfuse Die 0239.250HXEP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchs...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.250VXEP, Littelfuse Die 0239.250VXEP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchs...
Feinsicherung, UL522.211, ESKA Die UL522.211 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge ...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.250MXEP, Littelfuse Die 0239.250MXEP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchs...
Slo-Blo-Sicherung, 0239.250HXP, Littelfuse Die 0239.250HXP ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchsei...
Feinsicherung, 522411, ESKA Die 522411 ist eine sehr träge Sicherung, die für den Überspannungsschutz verwendet wird und ein zylindrisches Glasrohrgehäuse hat, das den IEC-Spezifikationen entsprich...
Gerätesicherung, 0034.5037, SCHURTER Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Super-Träge TT, cULus, 250 VAC Features * UL Standard Sicherung * Tiefes Ausschaltvermögen
Feinsicherung, 0034.5707.11, SCHURTER Die 0034.5707.11 ist eine superflinke Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Gru...
Gerätesicherung, 0034.3860.TR, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Gerätesicherung, 0034.3768.TR, SCHURTER Gerätesicherung with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Gerätesicherung, 0034.3860.PT, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung