Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 250 mA, TT, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 522411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 250 mA, TT, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 522411
Feinsicherung 5 x 20 mm, 250 mA, TT, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 522411
Artikel-Nr.:
     4502-46G134
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522411
EAN/GTIN:
     4099889090161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 522411, ESKA Die 522411 ist eine sehr träge Sicherung, die für den Überspannungsschutz verwendet wird und ein zylindrisches Glasrohrgehäuse hat, das den IEC-Spezifikationen entspricht. Features * Konstruktion ist mit Glasrohr, transparent * Kontaktkappen messing, vernickelt * Sehr zeitverzögert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
TT
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
250 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6394*
€ 0,8294*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,03*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,76701*
€ 1,14701*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.