Gerätesicherung, 0034.3768.PT, SCHURTER Gerätesicherung with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Gerätesicherung, 0034.3111.PT, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Pri...
Flinke Schmelzsicherung, 0312.250VXP, Littelfuse Die flinke 3AG-Sicherung erfüllt ein breites Spektrum von Anwendungsanforderungen und bietet zuverlässige Leistung und kostengünstigen Stromkreissch...
Feinsicherung, 632411, ESKA Die 632411 ist eine flinke Supersicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wi...
Feinsicherung, UL632.611, ESKA Die UL632.611 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastun...
Slo-Blo-Sicherung, 0326.250MXP, Littelfuse Die 3AB-Slo-Blo-Sicherung mit Keramikgehäuse ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Spannungswerte. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombel...
Slo-Blo-Sicherung, 0326.250VXP, Littelfuse Die 3AB-Slo-Blo-Sicherung mit Keramikgehäuse ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Spannungswerte. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombel...
Slo-Blo-Sicherung, 0313.250VXP, Littelfuse Die 3AG-Slo-Blo-Sicherung erfüllt eine breite Palette von Anwendungsanforderungen und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung und kostengünstigen Stromk...
Slo-Blo-Sicherung, 0326.250HXP, Littelfuse Die 3AB-Slo-Blo-Sicherung mit Keramikgehäuse ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Spannungswerte. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombel...
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...
Feinsicherung, 7010.9770.57, SCHURTER Die 7010.9770.57 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor d...