Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522611 Zylindrische 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 522611 Zylindrische 0,25 A
ESKA 522611 Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80255733
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
250 V
Schaltleistung
200 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7651*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4764*
€ 1,75692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9751*
€ 1,16037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9351*
€ 1,11277
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7651*
€ 0,91047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.