Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4990 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4990 Briefumschlag Braun
GPV France 4990 Briefumschlag Braun
GPV France 4990 Briefumschlag Braun
GPV France 4990 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158714
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4990
EAN/GTIN:
     3250650049905
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
35.681 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2133
ab € 40,64*
Sonstiges
GPV
4927
ab € 76,53*
Sonstiges
GPV
4981
ab € 134,99*
Sonstiges
GPV
4983
ab € 89,49*
Sonstiges
GPV
5001
ab € 201,41*
Sonstiges
GPV
4984
ab € 18,49*
Sonstiges
GPV
4991
ab € 20,75*
Sonstiges
GPV
4949
ab € 20,94*
Sonstiges
GPV
4928
ab € 15,95*
Sonstiges
GPV
4982
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.