Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2912 C4 125g mF hk hf 20F weiß 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-327227001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2912
EAN/GTIN:
     4003630027139
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 125g/m² mit Haftklebung weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20 mm
Breite des Bodens:
20 mm
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
125 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen c4 haftklebend weiß mit fenster, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
183
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,54*
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,82*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2070
ab € 4,14*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
380600
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.