Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 130 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 130 g/m²
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 130 g/m²
Versandtasche DIN B4, 40 mm Seitenfalte und Klotzboden, haftklebend, braun, 130 g/m²
Artikel-Nr.:
     52NSZ-15362-11
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     14335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Diese braune Versandtasche DIN B4 ist ideal für eine langfristige Lagerung und Nutzung. Mit einer Seitenfalte von 40 mm und einem Klotzboden ist sie robust und zuverlässig. Der Haftklebeverschluss wird durch einen Schutzstreifen auf der Klebefläche vor Austrocknen und Verstauben geschützt. Diese Versandtasche ist einfach zu handhaben und zu verschließen. Mit den Maßen B x H: 250 x 353 mm ist sie die perfekte Größe für Ihre Bedürfnisse. Einzeln verpackt in einer Packung zu 250 Stück ist diese Versandtasche die perfekte Lösung für Ihre Versandbedürfnisse.",
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche 4cm falte haftklebend 130g b4 braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Falten-Versandtaschen; Faltentasche; Faltentaschen; Faltenversandtasche; Seitenfaltentasche; Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,46*
€ 55,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00470329
ab € 0,09602*
Ähnlich
Soldan
480332
ab € 31,36*
Ähnlich
Soldan
14065
ab € 25,16*
Ähnlich
Soldan
14067
ab € 26,64*
Ähnlich
Soldan
14327
ab € 34,41*
Ähnlich
Bong
05270482
ab € 0,04341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.