Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 76 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Die fadenverstärkte Versandtasche mit Seitenfalte ist absolut reißfest und schützt Ihre wichtigen Dokumente und Papiere dadurch bestens. Durch die Seitenfalte ist auch das Verschicken von voluminös...
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoh...
Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 353 x 250 mm, braun, VE 50 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe. Stabile Versandtasch...
K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN C4 weiß 229 x 324 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 229 mm Format: DIN C4 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: beige Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material un...
Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sor...