Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Documento B4,20mm Seitenfalte,beige,Haftklebung,120g,200Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-48698
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     48698
EAN/GTIN:
     7611722011989
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: beige Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
C4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,22705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,99*
€ 71,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,16*
€ 70,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,76*
€ 67,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,76*
€ 60,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.