SECURITEX ® Faltentaschen überlassen nichts dem Zufall. Von der Wasserundurchlässigkeit über die Reißfestigkeit bis hin zur Datensicherheit sind alle wichtigen Eigenschaften in einem Produkt vereint.
Eckspanner A4 Colorspan grün. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 318 mm. Farb...
Der Brother Toner TN3130 ist eine hochwertige und langlebige Kartusche in Schwarz. Er ist besonders ergiebig und liefert beste Druckergebnisse. Er ist zudem umweltschonend, da er wiederverwendbar i...
Der SoldanPlus Toner in Schwarz entspricht dem Canon 7833A002 und bietet eine preiswerte und umweltfreundliche Alternative. Mit seiner Spitzenqualität werden Sie keinen Unterschied zu Tonern des Or...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 40 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Stehbodenund Haftverschluss für voluminöse Unterlagen und Dokumente Seitenfalte: 40 mm Gewicht: 29 g Mehrfach geklebter Stehboden Zeitsparendes Handling durch praktischen Haftverschluss Geringes Ge...