Die stabilen Papierbeutel aus Kraftpapier eignen sich hervorragend für schwere oder scharfkantige und nicht fettende Produkte. Sie können die Beutel dank verstärkter Blockböden und Seitenfalten zud...
Die stabilen Papierbeutel aus Kraftpapier eignen sich hervorragend für schwere oder scharfkantige und nicht fettende Produkte. Sie können die Beutel dank verstärkter Blockböden und Seitenfalten zud...
Die großen Tragetüten sind ideal für Ihre Einkäufe mit großem Volumen und deren Transport. Seien es sehr große, sperrige Produkte oder doch eine Ansammlung von vielen kleinen – Kopfkissen, Decken, ...
Die passenden Versandtaschen für größere Aktenstapel oder andere umfangreichere Drucksachen. Je nach Volumen des Dokuments ist die Seitenfalte wählbar in 2 Breiten und ist einfach zu befüllen. Durc...
Unsere hochwertige Versandtasche DIN C4 ist eine der besten Lösungen für Ihren Versandbedarf. Mit einer Seitenfalte von 20 mm und einem Klotzboden bietet sie eine zuverlässige und sichere Verpackun...
Versandtasche aus Papier E-Commerce, retourengeeignet, LxB 350 x 250 mm, VE 250 Stk. Optimiert für E-Commerce. Mit Recyclingaufdruck für internationalen Versand. Zu 100% aus beschichtetem Recycling...
Versandtasche Faltentasche C4. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: k.A., Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Masse:...
Versandtasche aus Papier E-Commerce, retourengeeignet, LxB 370 x 300 mm, VE 200 Stk. Optimiert für E-Commerce. Mit Recyclingaufdruck für internationalen Versand. Zu 100% aus beschichtetem Recycling...
Mit den fadenverstärkten Versandtaschen ohne Seitenfalte gehen Sie garantiert auf Nummer sicher. Dank des widerstandsfähigen Kraftpapiers und der stabilen Polyesterverstärkung sind Ihre wichtigen D...
Versandtasche aus Papier E-Commerce, retourengeeignet, LxB 420 x 340 mm, VE 200 Stk. Optimiert für E-Commerce. Mit Recyclingaufdruck für internationalen Versand. Zu 100% aus beschichtetem Recycling...