Die Lackpapier-Tragetaschen für Flaschen sind ideal als Geschenkverpackung für eine Flasche. Sie sind für Sie in 6 Trendfarben erhältlich. Die Flaschenverpackung ist vor allem stabil dank des Karto...
Grösse: 245 x 100 x 40mm (Faltenbreite 40 mm) Natron-Kraftpapier braun 120 g/qm 2 x gerillt, 3 x gelocht Eigengewicht pro Stk.: ca. 10,3 gr. Verschlussart: mit Flachkopfklammern (nicht im Lieferumf...
Die BONG Versandtasche DIN C4 ist eine praktische Lösung für den Versand Ihrer Dokumente. Mit einer Seitenfalte und einem 20 mm Stehboden bietet sie eine sichere und bequeme Aufbewahrung. Der weiße...
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster ----------------- für den Markt: F / CH -------------------- weiß, 120 g/qm, Falten: 30 mm, Fenster recht: 100 x 50 mm, selbstklebend mit Silik...
Die passenden Versandtaschen für größere Aktenstapel oder andere umfangreichere Drucksachen. Je nach Volumen des Dokuments ist die Seitenfalte wählbar in 2 Breiten und ist einfach zu befüllen. Durc...
Die BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 20 mm Stehboden ist die perfekte Lösung für Ihre Postversendung. Die Tasche ist aus weißem Material gefertigt und verfügt über ein Fenster, das ein...