Viking Faltenversandtaschen 30007345 100 Stück. Breite: 229 mm. Falte: 20 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. ...
Die BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden ist die perfekte Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einem Fenster ausgestattet, bietet sie eine einfache und schnelle Möglichk...
Versandtasche Faltentasche. Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und 20 mm Seitenfalte, Fenstergröße:...
MAILmedia Faltenversandtasche C4, mit Fenster, natron braun ------------ für den Markt: D / L / A --------------------- Haftklebung, 140 g/qm, mit Stehboden und Falte 40 mm, mit Fenster links, Maße...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mi...
MAILmedia Faltenversandtaschen mit Haftklebestreifen, C4 ---------------------- Für den Markt: D / L / A ------------ braun, mit Fenster links, 120 g/qm, 20er Falte beinhaltet: 100 Versandtaschen (...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Beschreibung: Falte: mit Falte Faltenbreite: 20 mm Boden: Stehboden Fenster: mit Fenster Format: C4 B x H: 229 x 324 mm Grammatur: 120 g/m² Material: Offset Farbe: weiß Versandta.C4 HK m.Fe+Fa 120g...