Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, C4, mit Fenster, Haftklebung, weiß, 120g, 20mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307363_a1.jpg
images/web_details/brl307363_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307363
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307363
EAN/GTIN:
     4016058036461
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. Fe., HK, 120 g, Klotzboden 20 mm
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche C4, mit Fenster, haftklebend, weiß, 120g/qm, 20 mm
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm mit Fenster mit Klotzboden 20 mm Grammatur: 120g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 100 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 20 mm Klotzboden, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g, papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 21,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,79*
€ 37,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,38*
€ 37,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,86*
€ 35,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,22*
€ 32,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,43*
€ 31,45
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,53*
€ 25,62
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.