Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, mit Haftklebung, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
BONG Versandtasche
Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, mit Haftklebung, braun
Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, mit Haftklebung, braun
Das Bild zeigt 3 Versandtaschen der Produktserie Everyday.
Artikel-Nr.:
     1480-00014065
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014065
EAN/GTIN:
     4026283013397
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
Kraftpapier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Masse:
26,3
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
20
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 mit fenster haftklebung braun, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
5500
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08701*
€ 0,13071*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12642*
€ 0,18958*
2 Tage
2400
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1407*
€ 0,2037*
2 Tage
169
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 51,13*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,13071*
€ 0,15554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11711*
€ 0,13936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11371*
€ 0,13531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08701*
€ 0,10354
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,142* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.