Alu-Fahnenmast PIRAT, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung serienmäßig. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Pro...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mi...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mi...
Alu-Fahnenmast PIRAT, ohne Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Profil. Innenliegende Hissvorrichtun...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalism...
2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum...
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig mit hissbarem T...
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorric...
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorricht...
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (...
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, ohne Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut. Rücklaufsperre serienmäßig. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witter...
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m. Drehausleger im Standard teleskopierbar (1000 - 1500 mm) mit Saumbefestigung. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm)....
Alu-Fahnenmast, beleuchtet, ohne Ausleger, Höhe über Flur 7 m. Silbereloxiertes, zylindrisches Aluminiumrohr (Ø 100 mm). Integriertes LED-RGB-Lichtmodul mit Fernsteuerung. Diebstahlsicherung des Fa...