Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D90 mm HüB 7,0 m, IS Alu-Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     214B-7830613771
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     Z6 Z1-7,7/90 IS-B
EAN/GTIN:
     0725175340118
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 7m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mit innen liegender IS-Hissvorrichtung, jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat. Innen liegende Seilführung IS ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür, optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20 kg
Befestigungsart:
Bodenhülse Alu
Mastlänge über Flur:
7 m
Hissvorrichtung:
innen
Mast-Ø:
90 mm
für Flaggengröße ca.:
1,50 x 4,00 m
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613771, 30613771
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,76*
€ 825,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,46*
€ 800,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,42*
€ 677,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MWI Metallwerk Ikemeyer
KS Hi/H-DKA
ab € 69,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.