Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Aluminium-Fahnenmast zyl.D75 mm HüB 7,0 m, HI Alu-Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     214B-7830613769
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     Z5 Z1-7,5/75 Hi-B
EAN/GTIN:
     0725175340071
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 7m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart zylindrisch • Aus Aluminium Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage, ie Fahnenmastrohre können auf Wunsch in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Mit innen liegender HI-Hissvorrichtung, jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat. Innen liegende Seilführung HI ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür, optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
13 kg
Befestigungsart:
Bodenhülse Alu
Mastlänge über Flur:
7 m
Hissvorrichtung:
innen
Mast-Ø:
75 mm
für Flaggengröße ca.:
1,20 x 3,00/1,50 x 3,00 m
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613769, 30613769
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,88*
€ 640,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 464,31*
€ 552,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MWI Metallwerk Ikemeyer
KS Hi/H-DKA
ab € 69,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.