Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9192490311
Herst.-Nr.:
     6-540-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675177766
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 7 m
fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,06*
€ 532,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,87*
€ 535,28*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 492,17*
€ 575,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,03*
€ 629,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,71*
€ 630,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,13*
€ 605,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 509,11*
€ 605,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,10*
€ 591,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 497,08*
€ 591,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 497,06*
€ 591,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,07*
€ 579,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 138,94*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,99*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 139,57*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 60,06*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 138,91*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.