Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahnenmast PRESTIGE, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Artikel-Nr.:
     103-518986
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-019-10-07000-0007
EAN/GTIN:
     4046675182326
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, mit Ausleger, Höhe über Flur 7 m, Ø 75 mm.

Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisch, statisch optimiertes Doppelkammerprofil. Innenliegende Kurbelhissvorrichtung. Mastbeschläge aus Edelstahl. Serienmäßig abschließbar.

Verstellbare Kunststoffgleiter für unterschiedliche Fahnengrößen. Standard-Mastkopf: rund, anthrazit. Lieferung inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil. Mit Spezialkurbel Spezialkurbel für ein einfaches und schnelles Beflaggen. Nach Entnahme der Spezialkurbel verschließt sich die Hissvorrichtung und schützt so die Fahne vor einem möglichen Diebstahl. Fahnenmast mit um 360° drehbarem Ausleger. Ausleger, Ø 40 mm, für Fahnenbreiten von 100 cm bis 150 cm mit Halteschlaufen oder Hohlsaum. Drehauslegerart: Saumkonfektion teleskopierbar, Drehauslegerlänge: 1500 mm einstellbar von min. 1000 mm in 100-mm-Schritten.

Weitere Ausführungen von Fahnenmasten sowie diverse Möglichkeiten zur Bodenmontage auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ausführung Hissvorrichtung:
innenliegende, durch Spezialkurbel abschließbare Hissvorrichtung
Ausstattung d. Fahnenmasten:
inkl. Bodenhalterung
Mastaufbau:
mit drehbarem Ausleger
Material:
Aluminium, eloxiert
Transportlänge:
7.7 m
Durchmesser:
75 mm
Durchmesser Ausleger:
40 mm
Bodenhalterung:
mit Zentrierkeil
Produkttyp:
Fahnenmasten
Weitere Suchbegriffe: Gerätekurbel, Handkurbel, fahnenmast mit ausleger 7 m, bodenhalterung fahnenmast, fahnenmast mit ausleger, Mannus, 518986 49, Fahnenmasten, Fahnenstange, Fahnenstangen, Flaggenmast, Flaggenmasten, Mast, Masten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,42*
€ 773,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,87*
€ 774,46*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 723,70*
€ 813,59*
Frei Haus
ab € 872,82*
€ 972,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,67*
€ 906,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,44*
€ 883,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,85*
€ 856,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,42*
€ 812,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.