Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD60/75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Seil auß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490321
Herst.-Nr.:
     6-031-10-07000-0002
EAN/GTIN:
     4046675179685
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren) · Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden.)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
60/75 mm
Hissvorrichtung:
Seil außen
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast 7m, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,35*
€ 349,80*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,47*
€ 351,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,72*
€ 363,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,88*
€ 364,40*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 376,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 717,84*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,76*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 607,96*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,14*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,56*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,43*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.082,46*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,37*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 393,42*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,15*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 375,76*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,26*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 502,47*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 474,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.