Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD60/100mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490373
Herst.-Nr.:
     6-084-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675183200
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 7m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
60/100 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,15*
€ 611,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,35*
€ 614,23*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 573,99*
€ 660,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,78*
€ 703,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,18*
€ 705,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,23*
€ 698,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 587,21*
€ 698,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 563,89*
€ 671,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 563,87*
€ 671,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 563,85*
€ 670,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,91*
€ 654,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,35*
€ 633,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 717,84*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,76*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 607,96*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,14*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,56*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,43*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,70*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,15*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 375,76*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,26*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 502,47*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 260,35*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 443,31*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 407,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.