Binärer Füllstandssensor für wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser und wasserähnliche Medien. Der binäre Füllstandssensor AF001 wird direkt in das zu überwachende Medium eingetaucht und bie...
- zum Entleeren - mit internen Relais - kann Pumpen mit bis zu 2 PS und 1,5 kW aktivieren Die beiden Schwimmkörper des Niveaureglers messen die Schwankungen und schalten dann die Relais um. Technis...
Gerätetyp = Elektrode Gehäusematerial = Stahl Serie = CM-ENS Das Produktbild zeigt die kompakte Halterung und die Elektrodenbaugruppe im zusammengebauten Zustand. Bitte achten Sie darauf, das korre...
Der Apollo Ultrasonic ist ein zweiteiliges Füllstandsmessgerät, bestehend aus einem Sender (Messgerät) und dem Empfänger (Anzeige). Das Füllstands-Messgerät misst die Distanz zum aktuellen Füllstan...
B + B Thermo-Technik Niveauregler 1 St. WLS-GEH230V Betriebsspannung: 230 V/AC (L x B x H) 100 x 100 x 60 mm Niveauregler 230 V/AC im Gehäuse mit Bedienteil Ideal für Regenwassertanks oder für Komp...
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 200...1.300 mm Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6...
Anwendung: drucklose Anwendungen in Hydraulik, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Beide Schaltpositionen und deren Funktion (Schließer/Öffner) können leicht kabellos angepasst werden. Die Schalt...
Produktpalette: RSF50 Series Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen) Ausgangsstrom: 600 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA ti...
kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000 - Flüssigkeits-Schwellwertschalter für waagerechten Einbau (Klappschwimmer) aus Polyamid, beständig gegen Benzin, Öl,Bremsflüssigkeit uvm. - Mit 1 ...