Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen, LxBxH 980 x 585 x 1445 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Etagenwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-526804
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4123-ESDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
ESD-Etagenwagen, LxBxH 980 x 585 x 1445 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp.

ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Erhöhter Korrosionsschutz dank verzinktem Stahl.

Elektrolytisch verzinkt. Etagenböden, ausgestattet mit leitenden Belägen und SP-geprüft. 4 leichtgängige Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Höhe bis zum Oberboden 1340 mm, Abstand zwischen den Böden 530 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
3 Stück
Ladeflächenlänge:
980 mm
Ladeflächenbreite:
585 mm
Farbe:
galvanisch verzinkt
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
980 mm
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen konga, Kongamek, 526804 49, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Bürowagen, Bürowägen, ESD-Tischwagen, ESD-Wagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,39*
€ 1.316,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,92*
€ 1.304,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,93*
€ 1.274,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,18*
€ 1.249,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,60*
€ 1.214,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.