Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen Postwagen 1005x380x1010mm, 2 Etagen, Tragfähigkeit 200kg, Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen Postwagen 1005x380x1010mm, 2 Etagen, Tragfähigkeit 200kg, Weißaluminium
Transportwagen Postwagen 1005x380x1010mm, 2 Etagen, Tragfähigkeit 200kg, Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     638-51370-00284605
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     00284605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Postverteilwagen
Postwagen
Postwagen
- Tragfähigkeit 200 kg
- für Büro und Verwaltungen, ideal zur Postverteilung
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in Weißaluminium RAL 9006
- Körbe fest verschweißt aus Stahlgitter
- Maschenweite 100 x 45 mm
- Tragfähigkeit je Korb 100 kg
 
Radausstattung
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
- Rad-Ø 100 mm
- mit Rollenlager und Fadenschutz
- Spurlose blaugraue Vollgummireifen
 
5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: beg etagenwagen, postverteilwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Transportwagen, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,78*
€ 817,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,02*
€ 804,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,17*
€ 772,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,65*
€ 704,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.