Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Bürowagen Aktenwagen Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52044/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52044/full/cordes-banner.jpg
Tischwagen mit 3 Ladeflächen RAL5010 Enzianblau Bürowagen Aktenwagen Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.610
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.610
EAN/GTIN:
     4035694002494
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Außenmaße: 985 x 500 x 910 mm (B/T/H)

Ladefläche: 845 x 495 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 245 / 560 / 875 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm

Schiebegriffhöhe: 890 mm

Ausführung:

  • aus Stahlkonstruktion geschweißt
  • Schiebegriff waagerecht
  • Wannen öldicht, aus 2 mm starkem Blech
  • Randhöhe: 40 mm

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr: 4035694002494

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Bürowagen Aktenwagen Etagenwagen
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 231,42*
    € 273,53*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 236,55*
    € 277,54*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 238,88*
    € 279,60*
    28 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 240,01*
    € 281,06*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 240,69*
    € 283,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,78*
    € 337,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,76*
    € 331,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,34*
    € 312,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 257,83*
    € 306,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 240,69*
    € 286,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 90,22*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,24*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.014
    ab € 30,77*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,73*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.