Beim fetra Etagenwagen Grey Edition handelt es sich um eine solide Schraubkonstruktion aus geschweisstem Stahlrohr und Profilstahl, die nach dem Baukastenprinzip aufgebaut ist. Der Etagenwagen ist ...
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen, 4 Etagen à 1.000 x 700 mm Der praktische und handliche Etagenwagen Ameise® ist 3-seitig mit Drahtgitter geschlossen. Dadurch ist das Lade...
Stabiler und einfacher Etagenwagen für das Handling von Kartons und Kisten unterschiedlicher Größe Die Last bleibt dank der umlaufenden 10 mm hohen Etagenrandprofile an ihrem Platz liegen Gestell a...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 850 x 435 x 950 mm, 2 Böden, 4 Lenkrollen. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen f...
Transportwagen K9F-876 Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit einem Rollendurchmesser von 125 mm, Leichtlauf, Kugellager. Tischhöhe 655 mm. Bodenplatten sind...
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen, 5 Etagen à 1.000 x 700 mm Der praktische und handliche Etagenwagen Ameise® ist 3-seitig mit Drahtgitter geschlossen. Dadurch ist das Lade...
Ob als fahrbare Werkstatt oder zum Transport von Aktenordnern und Paketen – der Etagenwagen eignet sich sowohl für den Einsatz in der Werkstatt als auch im Lager. Sie haben die Wahl, denn den Etage...
Stativ aus pulverlackierten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind wendbar und hellgrau laminiert Höchstbelastung 100 kg und 35 kg pro Etage Vier Lenk...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 850 x 435 x 950 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ...
Transportwagen K9F-876 Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit einem Rollendurchmesser von 125 mm, Leichtlauf, Kugellager. Tischhöhe 655 mm. Bodenplatten sind...
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen, 4 Etagen à 1.200 x 800 mm Der praktische und handliche Etagenwagen Ameise® ist 3-seitig mit Drahtgitter geschlossen. Dadurch ist das Lade...
Stativ aus pulverlackierten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind wendbar und hellgrau laminiert Höchstbelastung 100 kg und 35 kg pro Etage Vier Lenk...
ESD-Etagenwagen, LxBxH 850 x 435 x 950 mm, 3 Böden, 4 Lenkrollen. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen f...
Etagenwagen mit 2 Wendeladeflächen Tragfähigkeit 250 kg Anwendung Etagenwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zwischen...