Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen 167701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167701-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167701-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Etagenwagen Ameise®, mit Drahtgitter, 3-seitig geschlossen, 5 Etagen à 1.000 x 700 mm Der praktische und handliche Etagenwagen Ameise® ist 3-seitig mit Drahtgitter geschlossen. Dadurch ist das Ladegut beim Transport vor dem Herausfallen gesichert und es lässt sich leichter beladen. In gewohnt hochwertiger Qualität gefertigt. Mit Gitter an 3 Seiten und verstellbaren Böden Tragkraft 500 kg, je Boden 80 kg TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Profilstahl und geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft = 500 kg Höhe = 1.816 mm Breite = 1.189 mm Tiefe = 727 mm Ladeflächen Anzahl = 5 Ladefläche Breite = 700 mm Ladefläche Tiefe = 1.000 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 180 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden 2. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden 3. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 3. Ladefläche Typ = Fachboden 4. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 4. Ladefläche Typ = Fachboden 5. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 5. Ladefläche Typ = Fachboden
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
180 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden
2. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden
3. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
3. Ladefläche Typ:
Fachboden
4. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
4. Ladefläche Typ:
Fachboden
5. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
5. Ladefläche Typ:
Fachboden
Ladeflächen Anzahl:
5
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
1189 mm
Höhe:
1816 mm
Ladefläche Breite:
1000 mm
Ladefläche Tiefe:
700 mm
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Tiefe:
727 mm
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
HEIGHT GRO:
1816.00 mm
WIDTH GRO:
1189.00 mm
DEPTH GRO:
730.00 mm
WEIGHT GRO:
105.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,05*
€ 628,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.