Pulverlackiert, Böden aus beschichteten MDF Platten - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt - Abstand zwischen den Böden 580 mm - Gestell aus 25 mm Stahlrohr - 2 Bock- und 2...
Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten - Höhe der Plattform 260 mm - Abstand zwischen den Böden 580 mm - Gestell aus 25 mm Stahlrohr - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vol...
Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten - Höhe der Plattform 260 mm - Abstand zwischen den Böden 580 mm - Gestell aus 25 mm Stahlrohr - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vol...
Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten - Inkl. 4 Böden - Fester Griff in einer Höhe von 1040 mm - Abstand zwischen Plattform und erstem Boden 300 mm - 300 mm Abstand z...
Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten - Inkl. 4 Böden - Fester Griff in einer Höhe von 1040 mm - Abstand zwischen Plattform und erstem Boden 300 mm - 300 mm Abstand z...
Elektrolytisch verzinkt, Böden aus laminierter MDF Platte - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt - Abstand zwischen den Böden 580 mm - Gestell aus 25 mm Stahlrohr - 2 Bock-...
Elektrolytisch verzinkt, Böden aus laminierter MDF Platte - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt - Abstand zwischen den Böden 580 mm - Gestell aus 25 mm Stahlrohr - 2 Bock-...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 780 mm - Abstand zwischen den Böden 540 mm - Mit Aufkantung - 2 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 kg...
Etagenwagen 3 Wände Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht...
Etagenwagen 3 Gitterwände Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen ...
Etagenwagen ohne Wände Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (ni...
Etagenwagen 2 Gitterwände Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen ...
Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSO eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und e...
Etagenwagen 2 Wände Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht...
Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSO eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und e...