Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Transportwagen, KM538-3B, 1200x800x1800mm, 4 x MDF-Platten, Tragf. 500kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Transportwagen, KM538-3B, 1200x800x1800mm, 4 x MDF-Platten, Tragf. 500kg, verzinkt
Etagenwagen Transportwagen, KM538-3B, 1200x800x1800mm, 4 x MDF-Platten, Tragf. 500kg, verzinkt
Etagenwagen Transportwagen, KM538-3B, 1200x800x1800mm, 4 x MDF-Platten, Tragf. 500kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km538-3b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM538-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten

- Inkl. 4 Böden

- Fester Griff in einer Höhe von 1040 mm

- Abstand zwischen Plattform und erstem Boden 300 mm

- 300 mm Abstand zwischen den Schienen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm

- Tragfähigkeit: 100 kg/Boden

- Tragfähigkeit: 500 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, etagenwagen km, Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,11*
€ 755,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,63*
€ 742,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,21*
€ 709,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,73*
€ 685,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.