Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen verschweißt, KM4133-EB, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen verschweißt, KM4133-EB, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Verzinkt
Etagenwagen verschweißt, KM4133-EB, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Verzinkt
Etagenwagen verschweißt, KM4133-EB, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4133-eb
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4133-EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen km
etagenwagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm

- Abstand zwischen den Böden 540 mm

- Mit Aufkantung

- 2 Böden

- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,35*
€ 433,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.