Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P30-1,5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=1.5 A, Schaltleistung=9 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1410 Schutzschaltermontage: Leiterplatten-Durchsteckmontage Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig...
Produktpalette: 5700-02-01 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 106 Series Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschalter thermisch 1180-01-1,5AETA Schutzschalter 1180-01-1,5A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche ...