Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P10-000040-1A THERM. SCHUTZSCHALTER 1P 1A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169760
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-000040-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch 1a
eta schutzschalter thermisch
Produktpalette: 106 Series
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung, V DC: 48 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 106-P10-000040-1A, 4169760, 416-9760
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,71*
    € 21,16*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 13,58*
    € 28,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.